ポッシュリビング
ポッシュリビングの キッチン・調理用品
ポッシュリビングの 保存容器・調味料入れ
ポッシュリビングの 保存用ガラス瓶
キャニスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73423613
品番
545S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
材質
ホーロー
容量(mL)
700
色
ホワイト
サイズ
S
直径(Φcm)
11
高さ(cm)
15