NA4M4N NIPカット判(ミシン目あり) TOPPANエッジ 73424837 NA4M4N NIPカット判(ミシン目あり) TOPPANエッジ 73424837

NIPカット判(ミシン目あり)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000枚) 注文コード 73424837 品番 NA4M4N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ノンインパクトプリンタ(レザープリンタ)用フォーム印刷用紙です。上質紙に比べてトナー定着性がよく、シワになりにくいのが特徴です。

面付十字(4分割) 形状A式 タイプミシン目入り 片数12000 余白なし 素材上質紙 入数3000枚 シートサイズA4 ラベル形状四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73424828
2024-07-17
用途:
3連伝票
運輸・通信業

品質は問題ありませんが、他サイトと比べると高値かと。
他サイトでは税抜き9000円なので、そちらで購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする