曜日別特売
KP-104 バスポンプ KP-104シリーズ 工進 73426955

 

KP-104 バスポンプ KP-104シリーズ 工進 73426955
KP-104 バスポンプ KP-104シリーズ 工進 73426955
KP-104 バスポンプ KP-104シリーズ 工進 73426955
KP-104 バスポンプ KP-104シリーズ 工進 73426955

バスポンプ KP-104シリーズ

(43件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
吐出水量(L/min)
10
給水時間(分)
約4分(40L吸水/高さ1m時/3mホース)
注文コード
73426955
品番
KP-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!

用途
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電源(V)
(電源器)AC-100V 50/60Hz 26.7VA、(ホース)DC11V 1.3A
給水時間(分)
約4分(40L吸水/高さ1m時/3mホース)
最高吐出揚程(m)
2.5
コード長さ(m)
(ポンプ)4
吐出水量(L/min)
10
適合
(交換用ポンプ)KP-301S、(交換用フィルター)KF-006
タイプ
ノーマルタイプ
電圧(V)
AC100
電源
(電源器)AC100V・50/60Hz・26.7VA、(ポンプ)DC11V・1.3A
本体質量(kg)
0.34
最大吐出量(L/min)
14
最大揚程(m)
2.5
電源コード(m)
-
フィルター
KF-006
ポンプコード(m)
4
ポンプ
KP-301S
接続口径(Φmm)
15
使用条件
定格時間30分以内
アズワン品番
64-9479-88
所要時間
(40L吸水/高さ1m時)約4分※3mホース使用
注意
※空運転は故障の原因となりますのでしないでください。
※使用後は必ず電源を切り、水面からポンプを引き上げてください。※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。※汚水や異物水には使用できません。

商品説明動画

KOSHIN バスポンプ KPシリーズ long.ver
この動画は、10人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-19
用途: 孫のプール用のシャワーで活躍
製造業

シャワーや噴水にして活用。孫も大喜びで大満足しています!!

1人が参考にしています
2025-06-18
用途: 残り湯を洗濯機へ

3年使用したら動かなくなったので分解してみたら、モーターの軸が錆びてファンが回らなくなっているだけだった。
錆をとり、注油すれば問題なく動くようになった。これでまた当分使えるだろう。
壊れたと思ったら、試してみることをおすすめする。

1人が参考にしています
対象商品 : 62745708
2024-11-16
用途: 自宅での節水に
建設業・工事業

リピートです。タイマーが付いているので目を離せるのが良くて二度目の購入になりました。使い始めは吸水力もありすぐに洗濯機内が適量の水量になります。何ヶ月も使っていると給水口が汚れてくるので吸水力が無くなってくるので清掃が必要になります。以前使っていたものは3年程もちました。

2024-11-27
用途: 風呂の残り湯の再利用

タイマーがついていて便利です。しっかり汲み上げてくれるので十分な働きです。

対象商品 : 62745699
2024-09-04
用途: 風呂水の洗濯利用
製造業

同じ商品を使用していましたが、2年過ぎて作動が不安定になり、ポンプ単体を予備として購入しました。タイマーが丁度良く使いやすいですね。

3人が参考にしています
対象商品 : 73426955
2023-12-07
用途: お風呂の残り湯を洗濯機に使う

お風呂の残りを洗濯機に使用する際に使用しています。とてもコンパクトでそれでいて邪魔にならない。コンパクト設計大変満

1人が参考にしています
対象商品 : 73426964
2024-03-09
用途: 洗濯機への風呂水移送
自動車・二輪車・自転車関連業

収納時はコンパクトにまとまるし、性能的にも満足。
但し、ポンプ本体が軽く、ホースの巻き癖などで簡単に浮いてくる。
金属製のおもりを取り付け、強制的に沈めるよう対処した。

対象商品 : 73426955
2023-08-03
用途: 作業服の洗濯時
株式会社エステー工業 様(サービス業)

このバスポンプは使い勝手が良く、耐久性がある為大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする