日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
赤
注文コード
73427104
品番
VL12R-D24WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
高輝LEDの効率よく照射する配列になっています。
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計になっています。
色
赤
電源(V)
DC12〜24
用途
周囲への注意喚起に
仕様
ワイド電源仕様
トラスコ品番
859-7267
材質
グローブ:アクリル、ボディ:ABS、取付ビス:ステンレス
質量(g)
530
タイプ
回転
使用温度範囲(℃)
-10〜50
消費電力(W)
1.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×155
LED
モータレスLED
設置場所
屋外専用
電源プラグ
なし