日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73427138
品番
VL12R-D24WG
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高輝LEDの効率よく照射する配列になっています。
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計になっています。
色
緑
電源(V)
DC12〜24
用途
周囲への注意喚起に
仕様
ワイド電源仕様
材質
グローブ:アクリル、ボディ:ABS、取付ビス:ステンレス
質量(g)
530
タイプ
回転
使用温度範囲(℃)
-10〜50
消費電力(W)
1.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×155
LED
モータレスLED
設置場所
屋外専用
電源プラグ
なし