1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)200容量(VA)750絶縁種別F仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S質量(kg)7.2周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-6436端子間ピッチ(mm)8.7温度上昇100℃以下端子ねじM4外形寸法H(mm)135寸法b(mm)(取付)87取付ねじM6絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40定格2次電流(A)3.75外形寸法A(mm)136外形寸法B(mm)115取付寸法a(mm)122RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5