1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)200容量(kVA)2容量(VA)2000絶縁種別F仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S質量(kg)16.7周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436端子間ピッチ(mm)10.5温度上昇100℃以下端子ねじM4外形寸法H(mm)178寸法b(mm)(取付)119取付ねじM6絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40定格2次電流(A)10外形寸法A(mm)178外形寸法B(mm)154取付寸法a(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5