1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)容量(kVA)10容量(VA)10000絶縁種別B仕様複巻、静電シールドなし形状TPF質量(kg)77.6タイプ2周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436端子間ピッチ(mm)13.5温度上昇80℃以下端子ねじM5外形寸法D(mm)222外形寸法W(mm)340取付寸法(mm)160×177外形寸法H(mm)312寸法b(mm)(取付)177取付ねじM8絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相使用周囲温度(℃)-10~40定格2次電流(A)28.9外形寸法A(mm)340外形寸法B(mm)222取付寸法a(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スターN付/デルタ基準電圧入力400V・出力200V