1次電圧(V)R200(180)/2202次電圧(V)R200/220(200)容量(VA)100絶縁種別E仕様複巻、静電シールドあり形状TP質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60端子間ピッチ(mm)10.5温度上昇75℃以下端子ねじM4外形寸法H(mm)100寸法b(mm)(取付)81取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40定格2次電流(A)0.5外形寸法A(mm)86外形寸法B(mm)125取付寸法a(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5