1次電圧(V)R200(180)/2202次電圧(V)R200/220(200)容量(kVA)4容量(VA)4000絶縁種別F仕様複巻、静電シールドあり形状TP質量(kg)43周波数(Hz)50/60端子間ピッチ(mm)13.5温度上昇100℃以下端子ねじM5外形寸法H(mm)242寸法b(mm)(取付)190取付ねじM8絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40定格2次電流(A)20外形寸法A(mm)224外形寸法B(mm)260取付寸法a(mm)162RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5