フラスコミキサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73429798 品番231527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。
手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm〜1000rpmの高速回転が可能です。
出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。
399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。
スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。
LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。
LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。
少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。
軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション)
撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション)
撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。
電源コードを変更する事でAC100〜240Vで使用ができます。

最大トルク(N・m)約0.1 付属品取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ タイプアナログ表示タイプ 使用温度範囲(℃)5〜35 本体質量(g)約700 適合容量(mL)50〜5000(フラスコ) モーターDCブラシレスモータ 対応攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9〜7.95) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×222 電源電圧(V)単相AC100〜120/1A(50/60Hz)※電源コードで〜240まで可能 摺合せ【適合】29/42(24/40オプション) モーター出力(W)30 回転数測定範囲(min-1[r.p.m])50〜1000 回転調節電源OFF点スイッチ付きボリューム 外装PBT/ADC12(表面:焼付け塗装) 表示灯運転:LEDランプ(緑) 材質(接液部)PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング) アズワン品番64-8596-62 到達真空度(Pa)399.9以下 安全機能過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする