UX-0748 フリースグローブ メンズ CAPTAIN STAG 73430184

フリースグローブ メンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード73430184 品番UX-0748
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ふんわりやわらく、あたたかい

グレー 全長(cm)24.5 材質表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100% 厚さ(mm)2 サイズ男性用 入数(双)1 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 手の平幅(cm)12 特性肌ざわり柔らかく温かい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする