画像準備中

一体型LEDベースライト iDシリーズ/20形 直付型 iスタイル 器具セット品 防湿 防雨型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73433115 品番XLW212NENKLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)12.1 電圧(V)100〜242 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)、防湿型・防雨型ライトバー/ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10〜35 全光束(Lm)1600 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP23 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)125.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1520 光色昼白色
注意
※調光はできません。
※屋内向けライトバーと互換性がありません。防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73433115 XLW212NENKLE9 46899266 XLW212NENZLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル Panasonic(パナソニック) 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル Panasonic(パナソニック) 1セット 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする