画像準備中

一体型LEDベースライト iDシリーズ/20形 直付型 iスタイル 器具セット品 防湿 防雨型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73433142 品番XLW202NELKLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.2 電圧(V)100〜242 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)、防湿型・防雨型ライトバー/ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10〜35 全光束(Lm)800 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP23 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)111.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)690 光色電球色
注意
※調光はできません。
※屋内向けライトバーと互換性がありません。防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73433142 XLW202NELKLE9 50523157 NNWK21051/NNW2010ELZLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ Panasonic(パナソニック) 一体型LEDベースライト iDシリーズ Panasonic(パナソニック) 1セット 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする