AST-150 電動うろこ取り機タスケール 朝日産業(捕虫器・包装機器) 73433858 AST-150 電動うろこ取り機タスケール 朝日産業(捕虫器・包装機器) 73433858 AST-150 電動うろこ取り機タスケール 朝日産業(捕虫器・包装機器) 73433858 AST-150 電動うろこ取り機タスケール 朝日産業(捕虫器・包装機器) 73433858

電動うろこ取り機タスケール

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73433858 品番AST-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥108,000

一回転に10枚の刃が回転するため効率よく綺麗にうろこを剥ぎ取ります。
ハンド部は防水仕様となっており、回転刃を丸ごと水洗いでき衛生的に使い続けていただけます。

長さ(mm)200 用途魚のうろこ取り。 質量(g)本体:2.2、持ち手:0.48 電源(V)100〜240(50/60Hz) グリップ径(Φmm)53 本体寸法(mm)200×110×150 消費電力110VA 18W グリップ長さ(mm)235 電源コード(m)1.5 ワイヤー長(mm)1500 回転速度(min-1[r.p.m])0〜4500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【紹介動画】電動うろこ取り機タスケール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73433858
2021-12-03
用途:
加工場での使用
株式会社兼田水産 様 (飲食業)

線が短く、手元にスイッチが無いので使いにくいです。。

対象商品:
73433858
2021-04-03
用途:
魚、鱗取り作業時
平野屋旅館 様 (飲食業)

パワーが弱く、鱗によって全く作業にならない魚がある為、使い物にならない。
この機械を購入する方は多くの魚を捌くので、魚種によって効果がないと使い勝手が悪い。
残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする