着脱式パーツケース 1段小

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73434646 品番SFPCN-1S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途建築作業現場用着脱式腰袋 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番819-3380 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73434646
2022-11-18
用途:
ビス入れ
長野ITサポート株式会社 様 (卸売・小売業)

蓋の開け閉めしやすいです。
もう1〜2cm横に大きかったら最高です。

対象商品:
73434646
2022-04-03
用途:
山林内での測量作業で使用します。
前田測量 様 (建設業・工事業)

しっかりとした造りで満足しています。できれば、雨の日にかぶせるカバーがあれば助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする