※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFPCN-CB2 着脱式パーツケース 胸用2段 タジマツール(TJMデザイン) 73434768 SFPCN-CB2 着脱式パーツケース 胸用2段 タジマツール(TJMデザイン) 73434768

着脱式パーツケース 胸用2段

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73434768 品番SFPCN-CB2
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース 取付可能質量(kg)1まで ベルト幅×厚さ(mm)48×3(以内)

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-24
用途:
大工
建設業・工事業

今回で2回目の購入ですが、ファスナーが弱いのですぐに壊れてしまいます。
生地が弱いのか破れてしまい使い物になりません。
生地とファスナー改善して欲しいです。

5人が参考にしています
対象商品:
73434768
2019-11-13
用途:
電気工事
有限会社三協電業 様

思っていたより、収納が入らないでした。
以前購入は調度大きさもよかったですが?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする