※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KEITHLEY(ケースレー)
KEITHLEY(ケースレー)の 電気測定
KEITHLEY(ケースレー)の 直流安定化電源
プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73435048
品番
2280S-32-6
参考基準価格(税別)
¥363,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
32V、6A
出力電流(A)
(最大)6.1
出力電圧(V)
(最大)32
付属品
2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル
仕様
【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル
最大出力(W)
192
チャンネル数
1
インターフェース
GPIB、USB、LAN
測定レンジ
(電流)10mA、100mA、1A、10A
出力リップルノイズ電圧
(20Hz〜20MHzまで)<1mVrmsまたは<5mVp-p
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定分解能
10nA、100nA、1μA、10μA