バッテリ・シミュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73435066 品番 2281S-20-6
参考基準価格(税別)¥542,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

20V、-1Aから6A

適合機種20V/6A バッテリ・シュミレータ 仕様ロードレギュレーション:±(0.01%+2mV)、ラインレギュレーション:±(0.01%+1mV)、最大連続平均シンク電流:1.02A±0.1A(代表値)、負荷トランジェント・リカバリ時間:50μs未満(設定の15mV内まで),【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル、電源ケーブル、ユーザ・ドキュメントCD、クイックスタートガイド 精度±(0.05%+5mA) 分解能出力電圧:1mV、電流測定:10nA(10mAレジン)、電流制限:0.1mA 定格出力0〜20V、-1〜6A、120W インターフェースGPIB、USB、LAN バッテリーステータス/SOC:0〜100%、内部抵抗/0〜10Ω、モデル/101ポイントまたは11ポイント、9モデル(ユーザ保存用、編集可能) 測定確度電圧:±(0.02%+2mV)、電流:±(0.04%+10μA) 出力電圧確度(V)±(0.02%+3mV) 出力リップルノイズ電圧(20Hz〜20MHzまで)<1mVrmsまたは<6mVp-p RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能0.1mV 電流制限(A)6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする