任意波形/ファンクション・ジェネレータ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73435102 品番 AFG1062
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥273,680
販売価格(税別)
248,800

60MHz・300MS/s・2ch

適合機種60MHz 2ch 1mV〜10Vp-p 任意波形/ファンクション・ジェネレータ 付属品適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型) 仕様【エッジ・トランジション時間】10ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2〜1M:300MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力 直流抵抗(50)-5〜+5V チャンネル数2 分解能(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁 その他の機能周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz〜200MHz) インターフェースホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス 周波数帯域(MHz)(ノイズ)50、(有効アナログ-3dB)60 出力範囲±5V 開放端子電圧2mVp-p〜20Vp-p(25MHz以下)、2mVp-p〜10Vp-p(25MHz超) デューティー比1MHz未満、0.1〜99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定) 不揮発分メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31 立ち上り/立ち下がり時間8ns以下 波形正弦波:1μHz〜60MHz、方形波:1μHz〜30MHz、ランプ波:1μHz〜2MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz〜30MHz 出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ 振幅【50Ω】1mVp-p〜10Vp-p(25MHz以下)、1mVp-p〜5Vp-p(25MHz超) 言語表示英語、簡易中国語 周波数設定分解能1μHzまたは12桁 変調方式AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWM パルス幅×周波数17.00ns〜999s×1μHz〜30MHz 校正証明書付き

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする