TCP0020 50MHz 20A AC/DC電流プローブ Tektronix(テクトロニクス) 73435443

50MHz 20A AC/DC電流プローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73435443 品番TCP0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

50MHz 20A

仕様電流/div、または変換比:10mA(10A/V)、電流時間積:1000Aμs 最大電流(A)20(DC) 周波数帯域(MHz)DC〜50 立ち上がり時間7ns 最大ピーク電流(A)(パルス)100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする