NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ロッドエンド
NTN(エヌティーエヌ)の めねじ型
トリボールジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法K(mm)
12
タイプ
SB形(一般用)
注文コード
73436143
品番
TBJ12SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法K・タイプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.22
タイプ
SB形(一般用)
寸法A(mm)
71
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
29
寸法P(mm)
30
寸法M(mm)
6
寸法O(mm)
4
寸法J(mm)
16
寸法K(mm)
12
寸法Q(mm)
41
寸法U(mm)
36
寸法V(mm)
23
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方