NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ロッドエンド
NTN(エヌティーエヌ)の めねじ型
トリボールジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法K(mm)
12
タイプ
SF形(一般用)
注文コード
73436168
品番
TBJ12SFM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法K・タイプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.09
タイプ
SF形(一般用)
寸法A(mm)
43
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
34±0.1
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
2
寸法M(mm)
6
寸法O(mm)
4
寸法J(mm)
14
寸法G(mm)
1.5
寸法K(mm)
12
寸法Q(mm)
31
寸法R(mm)
12
寸法V(mm)
18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方