NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ロッドエンド
NTN(エヌティーエヌ)の めねじ型
トリボールジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法K(mm)
16
タイプ
DB形(一般用)
注文コード
73436195
品番
TBJ16DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法K・タイプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
50
質量(kg)
0.6
タイプ
DB形(一般用)
寸法A(mm)
100±6.0
寸法D(mm)
32
寸法C(mm)
38
寸法M(mm)
8
寸法O(mm)
6
寸法J(mm)
18
寸法K(mm)
16
寸法U(mm)
45
寸法SC(mm)
2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方