NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ロッドエンド
NTN(エヌティーエヌ)の めねじ型
トリボールジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法K(mm)
16
タイプ
SB形(一般用)
注文コード
73436204
品番
TBJ16SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法K・タイプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.42
タイプ
SB形(一般用)
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
32
寸法C(mm)
38
寸法P(mm)
36
寸法M(mm)
8
寸法O(mm)
6
寸法J(mm)
18
寸法K(mm)
16
寸法Q(mm)
44
寸法U(mm)
45
寸法V(mm)
30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方