NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ロッドエンド
NTN(エヌティーエヌ)の めねじ型
トリボールジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
DF形(一般用)
注文コード
73436274
品番
TBJ20DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法K・タイプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1
タイプ
DF形(一般用)
寸法A(mm)
81±7.0
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
68±0.15
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
3.5
寸法G(mm)
2.5
寸法SC(mm)
2.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方