NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ロッドエンド
NTN(エヌティーエヌ)の めねじ型
トリボールジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法K(mm)
25
タイプ
SB形(一般用)
注文コード
73436326
品番
TBJ25SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法K・タイプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.5
タイプ
SB形(一般用)
寸法A(mm)
126
寸法D(mm)
50
寸法C(mm)
58
寸法P(mm)
58
寸法M(mm)
12
寸法O(mm)
10
寸法J(mm)
28
寸法K(mm)
25
寸法Q(mm)
68
寸法U(mm)
68
寸法V(mm)
45
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方