NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ロッドエンド
NTN(エヌティーエヌ)の めねじ型
トリボールジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法K(mm)
30
タイプ
DB形(一般用)
注文コード
73436353
品番
TBJ30DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法K・タイプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
80
質量(kg)
1.9
タイプ
DB形(一般用)
寸法A(mm)
160±9.0
寸法D(mm)
50
寸法C(mm)
58
寸法M(mm)
12
寸法O(mm)
10
寸法J(mm)
28
寸法K(mm)
30
寸法U(mm)
68
寸法SC(mm)
3.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方