画像準備中

トリボールジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法K(mm)35 タイプSB形(一般用) 注文コード73436378 品番TBJ35SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は寸法K・タイプなど29種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)3.9 タイプSB形(一般用) 寸法A(mm)180 寸法D(mm)70 寸法C(mm)79 寸法P(mm)80 寸法M(mm)16 寸法O(mm)12 寸法J(mm)40 寸法K(mm)35 寸法Q(mm)100 寸法U(mm)90 寸法V(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする