NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ロッドエンド
NTN(エヌティーエヌ)の めねじ型
トリボールジョイント
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法K(mm)
40
タイプ
SF形(一般用)
注文コード
73436387
品番
TBJ40SF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
この商品は
寸法K・タイプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.3
タイプ
SF形(一般用)
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
68
寸法D(mm)
110±0.2
寸法B(mm)
132
寸法C(mm)
5
寸法M(mm)
16
寸法O(mm)
12
寸法J(mm)
40
寸法G(mm)
3
寸法K(mm)
40
寸法Q(mm)
100
寸法R(mm)
40
寸法V(mm)
60
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方