NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ロッドエンド
NTN(エヌティーエヌ)の めねじ型
トリボールジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法K(mm)
8
タイプ
SB形(一般用)
注文コード
73436396
品番
TBJ8SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法K・タイプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.09
タイプ
SB形(一般用)
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
18
寸法C(mm)
20
寸法P(mm)
22
寸法M(mm)
4
寸法O(mm)
3
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
8
寸法Q(mm)
28
寸法U(mm)
25
寸法V(mm)
15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方