曜日別特売
7007UCP5 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 73438864

アンギュラ玉軸受 7000番台

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)35注文コード73438864品番7007UCP5
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)35外径D(Φmm)62幅B(mm)14接触角(°)15°軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: RCエンジンのメンテ用に

RCエンジンのメンテ用に使用。
純正品はボールベアリングでやや強度が無く内部でバラバラになる事が有りますのでこのタイプを試用してみる事にしました。
ベアリング自体が破損してもエンジンが壊れることが少ないので助かると思います。

対象商品 : 08188406
2018-08-01
用途: 交換用ハブベアリング

6000番だとガタが出やすかったので7000番を向かい合わせで使用。
いい感じですがシールが無いので工夫は必要です。

対象商品 : 08188451
2015-12-20
用途: アーム軸に装着
セイキサービス・オザワ

いつも問題なく使用しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする