曜日別特売
7008UCG/GNP5 アンギュラ玉軸受 UCG/GNP5 NTN(エヌティーエヌ) 73438898

アンギュラ玉軸受 UCG/GNP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)40内径(Φmm)40注文コード73438898品番7008UCG/GNP5
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
内径(Φmm)40内径d(Φmm)40外径D(Φmm)68幅B(mm)15幅(mm)15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする