NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 UCG/GNP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
85
内径(Φmm)
85
注文コード
73439354
品番
7017UCG/GNP4
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
85
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
22
幅(mm)
22
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方