曜日別特売
CR28 カムフォロアー CR NTN(エヌティーエヌ) 73443825

カムフォロアー CR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個外径D(Φmm)44.45幅(mm)25.4注文コード73443825品番CR28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,770
シールシール無外径D(Φmm)44.45幅(mm)25.4幅C(mm)25.4内径d1(Φmm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする