NTN(エヌティーエヌ)
カムフォロアー CR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
外径D(Φmm)
47.625
幅(mm)
25.4
注文コード
73443843
品番
CR30X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,870
この商品は
外径D・幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
47.625
幅(mm)
25.4
幅C(mm)
25.4
内径d1(Φmm)
19.05
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方