NTN(エヌティーエヌ)
カムフォロアー CRV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
15.875
注文コード
73443886
品番
CRV10X/3AS
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
15.875
幅(mm)
10.319
幅C(mm)
10.319
内径d1(Φmm)
6.35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方