NTN(エヌティーエヌ)
カムフォロアー CRV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
25.4
注文コード
73443922
品番
CRV16XLLH/3AS
参考基準価格(税別)
¥9,890
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
25.4
幅(mm)
15.875
幅C(mm)
15.875
内径d1(Φmm)
11.112
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方