NTN(エヌティーエヌ)
カムフォロアー KRT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
40
シール
シール無
注文コード
73444394
品番
KRT40X/3AS
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
外径D・シール
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
40
幅(mm)
20
幅C(mm)
20
内径d1(Φmm)
18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方