KRVT30XLL/3AS カムフォロアー KRVT NTN(エヌティーエヌ) 73444972

カムフォロアー KRVT

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)30注文コード73444972品番KRVT30XLL/3AS
参考基準価格(税別)¥6,430販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
シールシール付外径D(Φmm)30幅(mm)14幅C(mm)14内径d1(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする