KRVT52X/3AS カムフォロアー KRVT NTN(エヌティーエヌ) 73445006

カムフォロアー KRVT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)52注文コード73445006品番KRVT52X/3AS
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
シールシール無外径D(Φmm)52幅(mm)24幅C(mm)24内径d1(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする