NUKR140/3AS カムフォロアー NUKR NTN(エヌティーエヌ) 73445146

カムフォロアー NUKR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)140注文コード73445146品番NUKR140/3AS
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
シールシール無外径D(Φmm)140幅(mm)57幅C(mm)57内径d1(Φmm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする