NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受 DCL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
47.625
注文コード
73445618
品番
DCL2414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,530
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
38.1
外径(Φmm)
47.625
幅(mm)
22.225
軌道輪形状
針状ころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方