シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内接円径Fw(Φmm)18 シールド形状片シールド形 注文コード73445925 品番HK1814L/3AS
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別) アウトレット
¥419329
この商品は外径D・内接円径Fw・シールド形状など19種類から選べます 他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)18 シールド形状片シールド形 軌道輪形状針状ころ軸受
注意
※箱入りではなく袋入りで届くものもございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60932487
2025-10-13
用途:
トライアルバイクのリンクに使用
建設業・工事業

BETA EVOのリンクOHにて使用しました。
EVO乗りの方いかがですか?

対象商品:
10773034
2022-12-02
用途:
オートバイ・整備
TRIP-FACTORY 様

国内トップメーカー製品ですので信用感は問題ありません。作りも問題無し。片側にシールが付いていますので汚れ等の侵入防止にも貢献しています。

対象商品:
60932487
2021-07-09
用途:
バイクのサスペンションリンクの軸受けとして
製造業

原付バイクのサスペンションリンクの軸受けとして使用しました。標準は樹脂製のブッシュのため泥などが入り込んで摩耗すると動きが悪くなりやすいですが、ベアリング化することでスムーズな動きになります。さすがの日本製で精度もよく、圧入もスムーズにできました。一か所に2個使うため片側シールを向かい合わせにしてグリスを封入しています。

対象商品:
60932487
2019-06-14
用途:
アプリリアスカラベオ2850IEのスイングアームベアリングに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正よりはるかに良い性能、コスト!さすがNTN!!

1人が参考にしています
対象商品:
10772727
2017-06-06
用途:
オートバイ

バイクのスイングアームの軸にブッシュしか入っていなかったので、
このニードルを使って動きを良くしました。
信頼もあり性能も良くなり満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
60932487
2016-06-24
用途:
ミッション組立
自動車・二輪車・自転車関連業

国産品で安心です

対象商品:
60932487
2013-11-12
用途:
バイクサスペンションリンク部

バイクのサスペンションリンク部の樹脂製ブッシュと交換。
樹脂製のブッシュからの変更で非常に滑らかに感じる。
取付け後2か月たつが問題なさそうなので強度も十分ありそう。

2人が参考にしています
対象商品:
10772693
2015-12-10
用途:
バイクの軸受け

バイクの軸受けに使用しました。強度は問題なし。また購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする