曜日別特売
FZ123-K-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 検定付き 分銅内蔵型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 73446147

FZ123-K-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 検定付き 分銅内蔵型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 73446147
FZ123-K-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 検定付き 分銅内蔵型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 73446147
FZ123-K-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 検定付き 分銅内蔵型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 73446147
FZ123-K-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 検定付き 分銅内蔵型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 73446147

検定付き 分銅内蔵型汎用天びん

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は目量・ひょう量・付属品など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
目量(g)
0.01
ひょう量(g)
122
付属品
ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、一般校正証明書
注文コード
73446147
品番
FZ123-K-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

◆取引証明用(検定済品) 精度等級2級
◆内蔵分銅タイプ
◆高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属
◆生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
◆時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能
◆パスワード機能、キーロック機能搭載
◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
◆統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き
◆天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)

用途
取引・証明用
付属品
ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、一般校正証明書
ひょう量(g)
122
目量(g)
0.01
計量皿寸法(mm)
Φ130
補助表示(G)
0.001
材質
【小型風防】ABS + アクリル
電源
ACアダプター(付属)
測定方式
電磁平衡式
使用地区
日本国内(自動補正付き)
使用範囲(g)
0.02~122
表示モード
【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)
精度等級
2級
型式承認番号
第D255号
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(計量皿)
SUS304
関連資料:外形寸法図(0.36MB)取扱説明書:(5.4MB)
注意
※グラム(g)、宝石用カラット(ct)と真珠用もんめ(mom)の単位が検定対象で「取引」・「証明」に使用できます。
※自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地域の制限は受けません。
※「JCSS校正書類付」「一般校正書類付」と品番に含まれる商品は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする