NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受 NHF
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73446564
品番
NHF04A
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
10
幅(mm)
9
軌道輪形状
針状ころ軸受
質量(g)
3.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方