シェル形針状ころ軸受 NHF

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73446598 品番NHF10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)18 幅(mm)14 軌道輪形状針状ころ軸受 質量(g)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73446598
2021-07-06
用途:
エンジンRCヘリのスターター用
製造業

K&Sのスターターのワンウェイベアリングが滑ってきたので、交換しました。
完全復活で快適に使用できています!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする