NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の スラストころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の スラスト円筒ころ軸受
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
30
注文コード
73448768
品番
NKX20T2Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
外径D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
20
内径dw(Φmm)
20
外径D(Φmm)
30
外径D1(Φmm)
35
外径D2(Φmm)
36
幅C(mm)
30
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状
針状ころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方