NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット UCP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
73452058
品番
UCP205LLJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
25
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
36.5
寸法A(mm)
38
寸法S(mm)
14.3
寸法B(mm)
34.1
取付ボルト
M10
寸法J(mm)
105
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方