曜日別特売
UCS203N ベアリングユニット UCS NTN(エヌティーエヌ) 73452198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット UCS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73452198品番UCS203N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,170
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)47幅B(mm)31軸径(Φmm)17寸法S(mm)12.7寸法C(mm)17寸法G(mm)4.5寸法ds(mm)M5×0.8
注意
※ベアリング軸受のみの製品となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73452198UCS203N00407775UCS203LNUCS203N ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00407775ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)1個
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする